ZP2-R8030WNK10-06
Oval con amortiguador, tamaños grandes - ZP2-R*W*K
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:ZP2-R8030WNK10-06
Rubix:799241448000
fabricante:ZP2-R8030WNK10-06

Documentos
Detalles de producto : ZP2-R8030WNK10-06
Diseñado para piezas de trabajo largas y estrechas con limitaciones de superficie de adsorción
Cualidades
Tamaños de ventosa: 3,5 x 7, 4 x 10, 5 x 10, 6 x 10, 4 x 20, 5 x 20, 6 x 20, 8 x 20, 4 x 30, 5 x 30, 6 x 30, 8 x 30Formas: tipo ovalMateriales: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductivo, caucho de silicona conductivoOpciones: racor de conexión rápida, entrada lateral de vacíoAlta flexibilidad.
Información técnica
Atributos
| Material | nbr |
|---|---|
| Diámetro | 30 mm |
| Forma | ovalado |
| Tipo | ventosa |
| Temperatura mín. | 0 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,55 € Sin IVA
/ unidad
76,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días