Referencias
SMC:ZP40BN
Rubix:751606574043
fabricante:ZP40BN
EAN:3618036457612



Documentos
Detalles de producto : ZP40BN 00048087
Las ventosas ZP series están disponibles en 19 diámetros, desde 2 a 200mm, en 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plano, plano con nervaduras, profundo y de fuelle— son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (B), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x48x34 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 40 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | ventosa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,64 € Sin IVA
/ unidad
16,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días