VAS-40-1/4-PUR-B

VAS ventosa

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VAS-40-1/4-PUR-B
Rubix:798268205000
fabricante:1396092
EAN:4052568062071
VAS-40-1/4-PUR-B Suction cup complete

Resumen técnico

Materialpur
Diámetro40 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VAS-40-1/4-PUR-B


Vaso de aspiración completo VAS-40-1/4-PUR-B El anillo de obturación no está incluido en el volumen de suministro. Compensador de altura de la ventosa=3 mm, Tamaño nominal=4 mm, Diámetro de la ventosa=40 mm, Volumen de la ventosa=3,47 cm3, Diámetro efectivo de aspiración=34,4 mm.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30x40x40 mm
Peso neto26 g
Materialpur
Diámetro40 mm
Formaredondo
Tipovas
10,38 € Sin IVA
/ unidad
12,56 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h