ZP2-05UTS

Almohadilla de vacío

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:ZP2-05UTS
Rubix:799248505000
EAN:3618036477641
brand logo

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro5 mm
Formaredondo
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP2-05UTS


Las ventosas de las series ZP, ZP2 y ZP3 de SMC ofrecen una amplia gama de opciones de ventosas para satisfacer todas sus necesidades de manipulación y transferencia. Una amplia gama de tamaños, formas y materiales permite a los ingenieros de diseño elegir la configuración de ventosa adecuada, haciendo que las ZP, ZP2 y ZP3 sean adecuadas para una gran variedad de aplicaciones de elevación rutinarias y especiales.
ZP2-*UT, Ventosa de vacío, Plana fina

Cualidades

Ventosa con anillo de bloqueo
Repuesto
Diámetros de ventosa desde 2mm hasta 50mm
Estilos: plana, acanalada, profunda y de fuelle
Seis materiales diferentes disponibles

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)7x12x7 mm
Peso neto1 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro5 mm
Formaredondo
Tipoalmohadilla plana delgada
3,83 € Sin IVA
/ unidad
4,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días