Referencias
SMC:ZP50CN
Rubix:751606587043
fabricante:ZP50CN
EAN:3618036457315



Documentos
Detalles de producto : ZP50CN 00048170
Las copas de vacío de la ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP (U,C), Ventosa de vacío con anillo de fijación
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 53x53x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 9 g |
| Material | nbr |
| Diámetro | 50 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | ventosa de vacío |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,71 € Sin IVA
/ unidad
6,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días