Referencias
SMC:ZP3-08BGS
Rubix:799247076000
fabricante:ZP3-08BGS

Resumen técnico
| Material | caucho de silicona conductor |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | fuelle |
Documentos
Detalles de producto : ZP3-08BGS
Las copas de vacío de la serie ZP están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales para copas y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa — plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle — son estándar, pero si estos no cumplen con los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado muchos diseños y formas a medida utilizando una variedad de materiales.
Cualidades
•Almohadilla de vacío de alta resistencia
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles en cinco materiales diferentes
Pieza de repuesto
Diámetros de la almohadilla de 40mm a 125mm
Disponibles en cinco materiales diferentes
Información técnica
Atributos
| Material | caucho de silicona conductor |
|---|---|
| Diámetro | 8 mm |
| Forma | fuelle |
| Tipo | almohadilla compacta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,57 € Sin IVA
/ unidad
7,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días