Referencias

SMC:ZP16UTS
Rubix:799248515000
fabricante:ZP16UTS
SMC PART VACUUM UNIT ZP16UTS

Resumen técnico

Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaplano
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ZP16UTS


Las copas de vacío de la ZP series están disponibles en 19 diámetros desde 2 hasta 200mm, 6 materiales de copa y 4 diseños de copa, ofreciendo una amplia selección para elegir. Los 4 diseños de copa —plana, plana con nervaduras, profunda y de fuelle— son estándar, pero si estos no satisfacen los requisitos de su aplicación, contáctenos acerca de su aplicación especial. Nuestros ingenieros han fabricado a medida muchos diseños y formas utilizando una variedad de materiales.
ZP-*T, Serie Ventosa compacta

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)17x17x12 mm
Peso neto1 g
Materialcaucho de silicona
Diámetro16 mm
Formaplano
Tipocopa de vacío
4,41 € Sin IVA
/ unidad
5,34 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días