Referencias
SMC:ZPT20CN-B5
Rubix:751610484043
fabricante:ZPT20CN-B5

Documentos
Detalles de producto : ZPT20CN-B5 00097397
Para la adsorción de piezas de trabajo generales
ZPT (U,C), Ventosa de vacío, Entrada vertical
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 23x23x23 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8 g |
| Material | nitrilo (nbr) |
| Diámetro | 20 mm |
| Forma | plano |
| Tipo | plano con nervaduras |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,76 € Sin IVA
/ unidad
13,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días