VARILLA ROSCADA RG M 20X260 AC ZINC 5.8

Varilla de anclaje RG

Ver información técnica

Referencias

Fischer:050260
Rubix:799163451000
fabricante:RG M20 x 260
EAN:4006209502600
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación25 mm
Longitud, capacidad260 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VARILLA ROSCADA RG M 20X260 AC ZINC 5.8


La varilla de anclaje probada para su uso con cartucho de mortero o mortero de inyección en interiores.
presencia de SVHC >0,1% - Nombre de la sustancia: Plomo
CAS : 7439-92-1
Concentración >0,1%

Cualidades

• La amplia gama RG M de M8 a M30 abre un amplio abanico de aplicaciones y ofrece así una gran flexibilidad• La multiplicidad de calidades de acero aprobadas para la RG M permite el uso en todas las clases de resistencia a la corrosión y ofrece una seguridad máxima de aplicación• Por favor, respete la homologación del cartucho RM II o del mortero FIS EM

Aplicaciones

• Anclajes con los cartuchos reactivos fischer RSB, RSB mini y RM II• Anclajes con los morteros de inyección fischer, p. ej. FIS EM Plus, FIS SB, FIS V Plus, FIS VL, FIS V Zero

Información técnica


Atributos
Diámetro de perforación25 mm
Longitud, capacidad260 mm
Materialacero
1,13 € Sin IVA
/ unidad
1,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perforación

Longitud, capacidad