ANCLAJE PERNO FBN II 8/10 (8X70)

Anclaje de perno FBN II

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Fischer:040664
Rubix:799304168000
fabricante:FBN II 8/10
EAN:4006209406649
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8 mm
Longitud, capacidad10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FBN II 8/10 (8X70)


La profundidad de anclaje estándar permite alcanzar la máxima capacidad de carga. De este modo, se necesitan menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas.

La menor profundidad de anclaje reduce la profundidad del orificio perforado. Esto minimiza el tiempo necesario para la instalación y aumenta la flexibilidad.

La rosca larga compensa las tolerancias de los componentes y permite instalaciones con separación, lo que aumenta la flexibilidad.

Los pocos golpes de martillo y el deslizamiento mínimo del par de apriete permiten una instalación notablemente más sencilla.

El pasador de inserción protege la rosca contra daños y, por lo tanto, garantiza una instalación y un desmontaje más rápidos del accesorio.

• Con la profundidad de anclaje estándar, el FBN II alcanza las máximas capacidades portantes. Esto significa: menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas • Si se utiliza la profundidad de anclaje reducida, se disminuye la profundidad de perforación y se simplifica el montaje • La rosca larga permite compensar las tolerancias de las piezas. Además, el FBN II es adecuado para montajes a distancia. Esto aumenta la flexibilidad • Montaje sencillo gracias a unos pocos golpes de martillo y a un deslizamiento mínimo El fischer Bolzenanker FBN II es un ancla de acero para fijaciones económicas en hormigón no fisurado. Gracias a la rosca larga y a las dos profundidades de anclaje, el fischer Bolzenanker FBN II es especialmente polivalente. Además del montaje en colocación previa y del montaje pasante, el perno de anclaje también es adecuado para montajes a distancia. En la versión de acero cincado electrolíticamente, el perno de anclaje es apto para barandillas, bandejas portacables y consolas en interiores. Función: • El FBN II es adecuado para el montaje en colocación previa y el montaje pasante. También es apto, en ciertas condiciones, para montajes a distancia • Antes del montaje, colocar la tuerca hexagonal en la posición óptima. (El pasador de hincado sobresale aprox. 3 mm de la tuerca hexagonal) • Al aplicar el par de apriete, el perno cónico se extrae dentro del casquillo de expansión y lo tensiona contra la pared del orificio de perforación • El marcado en la cabeza permite un control sencillo del anclaje • Para montajes en serie, recomendamos el uso de la herramienta de colocación para pernos de anclaje FABS

Cualidades

• La profundidad de anclaje estándar alcanza capacidades portantes máximas. Así, se necesitan menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas

• La profundidad de anclaje reducida disminuye la profundidad de perforación. Esto reduce el trabajo de montaje y aumenta la flexibilidad• La rosca larga permite compensar las tolerancias de las piezas y realizar montajes con desplazamiento, aumentando así la flexibilidad

• Pocos golpes de martillo y la holgura mínima al apretar aseguran un montaje sensiblemente más sencillo

• El pasador de empuje protege la rosca contra daños y permite así un montaje y desmontaje de la pieza fijada más rápido

Aplicaciones

Adecuado para numerosas aplicaciones de fijación estructural en hormigón sin fisuras y en determinados soportes minerales densos. Entre sus ámbitos de aplicación típicos se encuentran el montaje de estructuras de acero, barandillas, ménsulas, escaleras, canaletas para cables, maquinaria, escaleras, puertas y estructuras de fachadas. Su diseño modular permite su uso en la construcción industrial y de instalaciones, en el sector de las infraestructuras, en el mantenimiento y en instalaciones electromecánicas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)180x90x90 mm
Peso con embalaje1485 g
Diámetro de perforación8 mm
Longitud, capacidad10 mm
Materialacero
Tipofbn ii
0,47 € Sin IVA
/ unidad
0,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perforación

Longitud, capacidad

10 mm