ANCLAJE PERNO FBN II 8/50 A4

Anclaje de perno FBN II

Ver información técnica

Referencias

Fischer:507557
Rubix:798849885000
fabricante:FBN II 8/50 R
EAN:4048962087406
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación8 mm
Longitud, capacidad50 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FBN II 8/50 A4


La profundidad de anclaje estándar permite alcanzar la máxima capacidad de carga. De este modo, se necesitan menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas.

La menor profundidad de anclaje reduce la profundidad del orificio perforado. Esto minimiza el tiempo necesario para la instalación y aumenta la flexibilidad.

La rosca larga compensa las tolerancias de los componentes y permite instalaciones con separación, lo que aumenta la flexibilidad.

Los pocos golpes de martillo y el deslizamiento mínimo del par de apriete permiten una instalación notablemente más sencilla.

El pasador de inserción protege la rosca contra daños y, por lo tanto, garantiza una instalación y un desmontaje más rápidos del accesorio.

FBN II 8/50 (8x110) R

Cualidades

• La profundidad de anclaje estándar alcanza capacidades portantes máximas. Así, se necesitan menos puntos de fijación y placas de anclaje más pequeñas

• La profundidad de anclaje reducida disminuye la profundidad de perforación. Esto reduce el trabajo de montaje y aumenta la flexibilidad• La rosca larga permite compensar las tolerancias de las piezas y realizar montajes con desplazamiento, aumentando así la flexibilidad

• Pocos golpes de martillo y la holgura mínima al apretar aseguran un montaje sensiblemente más sencillo

• El pasador de empuje protege la rosca contra daños y permite así un montaje y desmontaje de la pieza fijada más rápido

Aplicaciones

Adecuado para numerosas aplicaciones de fijación estructural en hormigón sin fisuras y en determinados soportes minerales densos. Entre sus ámbitos de aplicación típicos se encuentran el montaje de estructuras de acero, barandillas, ménsulas, escaleras, canaletas para cables, maquinaria, escaleras, puertas y estructuras de fachadas. Su diseño modular permite su uso en la construcción industrial y de instalaciones, en el sector de las infraestructuras, en el mantenimiento y en instalaciones electromecánicas.

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)230x90x90 mm
Peso con embalaje2023 g
Diámetro de perforación8 mm
Longitud, capacidad50 mm
Materialacero inoxidable
Tipofbn ii
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de perforación

Longitud, capacidad

50 mm