TACO METALICO EA II M10X40

Anclaje de percusión EA II

Ver información técnica

Referencias

Fischer:048339
Rubix:799304170000
fabricante:EA II M10 x 40
EAN:4006209483398
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de perforación12 mm
Longitud, capacidad40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TACO METALICO EA II M10X40


El anclaje con rosca interna y collarín para un montaje por percusión simple.
presencia de SVHC >0,1% - Nombre de la sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
Concentración >0,1%

Cualidades

• El collarín embutido evita el hundimiento excesivo del casquillo de anclaje y garantiza un montaje por percusión sin problemas• La rosca métrica interna permite el uso de tornillos o varillas roscadas estándar para un ajuste óptimo a la aplicación• La herramienta de montaje mecánica EMS permite, especialmente en instalaciones en serie, un montaje que requiere menos esfuerzo• La huella aplicada durante la expansión con la herramienta de montaje EHS Plus facilita la verificación del anclaje y ofrece una gran seguridad de uso• Punto de fijación a hef 25 mm que evita la caída accidental del taco antes de la expansión• Ideal para aplicaciones con cargas elevadas

Aplicaciones

• Sistemas de rociadores• Estructuras de acero• Máquinas• Consolas• Puntales de encofrado

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)180x90x45 mm
Peso con embalaje1151 g
Diámetro de perforación12 mm
Longitud, capacidad40 mm
Materialacero
Tipoea ii
0,47 € Sin IVA
/ unidad
0,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Diámetro de perforación

Longitud, capacidad