Referencias
Fischer:095836
Rubix:798518970000
fabricante:FAZ II 16/25
EAN:4006209958360

Detalles de producto : ANCLAJE PERNO FAZ II 16/25
Para las exigencias más altas. Potente y flexible.
ANCL.PERNO FAZ II 16/25
El anclaje de acero de alto rendimiento es ideal, por ejemplo, para la fijación de barandillas, líneas de cables y soportes.
El anclaje de acero de alto rendimiento es ideal, por ejemplo, para la fijación de barandillas, líneas de cables y soportes.
Cualidades
• El clip de expansión optimizado permite cargas elevadas. Por ello se necesitan menos puntos de fijación y anclajes de menor tamaño • Las aprobaciones técnicas europeas garantizan la máxima seguridad y las mejores prestaciones • La geometría del anclaje distribuye la carga de forma óptima; por ello pueden utilizarse cerca del borde y en materiales delgados • Pocos golpes con el martillo y prácticamente sin deslizamiento permiten un trabajo rápido • El perno protege la cabeza contra daños y posibilita la extracción sin problemas de la fijación
Información técnica
Atributos
| Diámetro de perforación | 16 mm |
|---|---|
| Longitud, capacidad | 25 mm |
| Material | acero |
| Tipo | faz ii |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,87 € Sin IVA
/ unidad
8,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días