Anclas
Opciones de filtro
Categorías
ancla (59)
Marca
fischer
(44)
index (fixing)
(15)
13 Producto(s) de 59 variante (s):
TACO METALICO EA II M10X40
- fischer:048339
- rubix:799304170000
- fabricante:EA II M10 x 40
- ean:4006209483398
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de perforación:12 mm
- Longitud, capacidad:40 mm
0,47 € Sin IVA
/ unidad
VARILLA RG M 16X190
- fischer:050259
- rubix:798783262000
- fabricante:RG M16 x 190
- ean:4006209502594
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de perforación:18 mm
- Longitud, capacidad:190 mm
5,69 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE PERNO FBN II 8/10 (8X70)
- fischer:040664
- rubix:799304168000
- fabricante:FBN II 8/10
- ean:4006209406649
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de perforación:8 mm
- Longitud, capacidad:10 mm
0,47 € Sin IVA
/ unidad
ESPIRRO HEMBRA M12 INOX 316,HEA4M12
- index (fixing):HEA4M12
- rubix:798637306000
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de perforación:12 mm
- Longitud, capacidad:50 mm
186,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
ANCLAJE PERNO FAZ II 16/160
- fischer:503254
- rubix:798781956000
- fabricante:FAZ II 16/160
- ean:4048962056099
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de perforación:16 mm
- Longitud, capacidad:160 mm
13,31 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE DE SERVICIO PESADO TA M10 ELECTRO ZINCADO
- fischer:090247
- rubix:798991257000
- fabricante:TA M10
- ean:4006209902479
- Entrega estimada en (15) días
- Diámetro de perforación:15 mm
- Longitud, capacidad:69 mm
6,96 € Sin IVA
/ unidad
CAJA 50 U. TAMIZ FIS H 12X85 K
- fischer:41901
- rubix:798961031000
- Entrega estimada en ( 5 ) días
17,77 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE MTA M-16X170
- index (fixing):AM16170
- rubix:798499465000
- ean:8423533013309
- Entrega estimada en ( 2 ) días
64,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
ANCLAJE MTA M-10X120 INOXIDABLE
- index (fixing):MI10120
- rubix:798499471000
- ean:8423533019905
- Entrega estimada en ( 2 ) días
129,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
CAJA CON VENTANA M6 X 45 D. 8 CH-A2 ANCLAJE ANTIGIRO PARA CARGAS MEDIAS
- index (fixing):VACHTA208C
- rubix:798711229000
- ean:8423533753779
- Entrega estimada en (15) días
10,46 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE CHT M-10X100 INOXIDABLE
- index (fixing):ACHTA212L
- rubix:798499501000
- ean:8423533006509
- Entrega estimada en ( 2 ) días
148,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
CAJA CON VENTANA M6 X 60 D. 8 CH-TO ANCLAJE ANTIGIRO CARGAS MEDIAS
- index (fixing):VACHT08L
- rubix:798711235000
- ean:8423533753700
- Entrega estimada en (15) días
5,65 € Sin IVA
/ unidad
ANCLAJE CHT M-16 X110 B.20
- index (fixing):ACHT20C
- rubix:798499494000
- ean:8423533582508
- Entrega estimada en ( 2 ) días
71,50 € Sin IVA
/ 25 unidades