VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4

Válvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4
Rubix:799261673000
fabricante:3968928
EAN:4052568291044
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4


Válvula de pinzamiento VZQA-C-M22U-25-TT-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática en acero inoxidable, posición de seguridad abierta, rosca NPT, DN25, destinada a entrar en contacto con alimentos. Diseño=Válvula de manguito con accionamiento neumático, Modo de accionamiento=neumático, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Montaje en tuberías

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Materialstainless steel (1.4404)
Flujo18000 l/h
Tamaño del puerto1
Tipo de ajustecontrol externo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,03 Sin IVA
/ unidad
561,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días