VFOH-LE-A-G18-Q8

Válvula reguladora de caudal

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VFOH-LE-A-G18-Q8
Rubix:799017012000
fabricante:578799
EAN:4052568262730
brand logo
Resumen técnico
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Documentos

Detalles de producto : VFOH-LE-A-G18-Q8


válvula reguladora de caudal unidireccional VFOH-LE-A-G18-Q8 Función de la válvula=Función de control de caudal unidireccional para escape de aire, Conexión neumática, puerto 1=QS-8, Conexión neumática, puerto 2=G1/8, Tipo de accionamiento=manual, Elemento de ajuste=Hexagonal exterior
Válvula reguladora de caudal unidireccional VFOH-LE-A-G18-Q8 578799

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.2 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,80 Sin IVA
/ unidad
37,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días