Referencias
Festo:MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
Rubix:798199504000
fabricante:538023
EAN:4052568175160

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z
Regulador de presión de precisión MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z, reguladores controlados indirectamente, presión de trabajo hasta 2.5 bar, salida de presión hacia el frente. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador de diafragma de precisión pilotado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1045 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
| Presión de servicio máx. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,80 € Sin IVA
/ unidad
265,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días