MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS

MS6-LR válvula reguladora de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS
Rubix:798202013000
fabricante:530332
EAN:4052568085773
MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS Pressure regulator

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS


Regulador de presión MS6-LRB-1/2-D7-A4-AS para montaje en colector, presión de salida máxima 12 bar, con adaptador G1/8 para manómetro según EN 837, puerto P2 en el lado posterior. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=(* mando giratorio con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=(* regulador de diafragma de control directo, * con alimentación de aire comprimido en bucle)

Información técnica


Atributos
Peso neto886,7 g
Presión de servicio mín.0.1 bar
Presión de servicio máx.12 bar
65,68 Sin IVA
/ unidad
79,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días