VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4

Válvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4
Rubix:799258237000
fabricante:3022837
EAN:4052568290993
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4


Válvula de pinza VZQA-C-M22U-15-S1S1-V4V4S1-4 Válvula de manguito neumática de acero inoxidable, posición de seguridad abierta, conexión de manguito de abrazadera, DN15. Diseño=válvula de manguito accionada neumáticamente, modo de accionamiento=neumático, principio de estanqueidad=blando (estanqueidad), posición de montaje=cualquiera, método de montaje=montaje en tubería

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.1 bar
Presión de servicio máx.6.5 bar
Flujo5000 l/h
Tamaño del puerto1/2
314,26 € Sin IVA
/ unidad
380,25 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días