Referencias
Festo:MS6-LRP-3/8-D2-A8
Rubix:798199493000
fabricante:538012
EAN:4052568175115

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 0.7 bar |
Documentos
Detalles de producto : MS6-LRP-3/8-D2-A8
Regulador de presión de precisión MS6-LRP-3/8-D2-A8 reguladores controlados indirectamente, presión de trabajo hasta 0.7 bar. Tamaño=6, Serie=MS, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador piloto de diafragma de precisión
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1034 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.05 bar |
| Presión de servicio máx. | 0.7 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
219,80 € Sin IVA
/ unidad
265,96 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días