Referencias
Festo:LR-3/4-D-7-O-MAXI
Rubix:798201263000
fabricante:162604
EAN:4052568131593

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Documentos
Detalles de producto : LR-3/4-D-7-O-MAXI
Regulador de presión LR-3/4-D-7-O-MAXI Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del accionador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Regulador pilotado de pistón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1135,8 g |
|---|---|
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,80 € Sin IVA
/ unidad
274,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días