Referencias
Festo:VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P
Rubix:798203797000
fabricante:554045
EAN:4052568198312

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Documentos
Detalles de producto : VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P
Regulador de presión proporcional VPPM-6L-L-1-G18-0L6H-A4P Diámetro nominal, presurización=6 mm, Diámetro nominal, escape=4,5 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 220x120x70 mm |
|---|---|
| Peso neto | 550 g |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,03 € Sin IVA
/ unidad
637,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días