Referencias
SMC:SY3100-5U1-NA
Rubix:799040608000
fabricante:SY3100-5U1-NA
EAN:3618036193886
Documentos
Detalles de producto : SY3100-5U1-NA
SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono. Se dispone de direcciones de puerto/tubo laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,40 € Sin IVA
/ unidad
69,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días