VQZ312-5LO1-C10F-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ312-5LO1-C10F-Q
Rubix:799245859000
fabricante:02000310
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula 3/2 serie vqz
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VQZ312-5LO1-C10F-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas con orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

-Fluido: aire, gas inerte

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula 3/2 serie vqz
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,31 Sin IVA
/ unidad
93,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días