Referencias
Asco:88122608
Rubix:798754340000
fabricante:88122608
EAN:3661475003636



Detalles de producto : CONECTOR 88122608
Conector estándar industrial forma A, 18 mm, tamaño 30, IP65
Información técnica
Atributos
| Tipo | conector de horquilla |
|---|---|
| Tensión | 230 V |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,10 € Sin IVA
/ unidad
23,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
