VQC2401N-5B1

Electroválvula VQC1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VQC2401N-5B1
Rubix:798243081000
fabricante:VQC2401N-5B1
EAN:3618036550146
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VQC2401N-5B1


La serie VQC tiene cinco paquetes de cableado estándar que aportan un mundo de facilidad al trabajo de cableado y mantenimiento, mientras que las carcasas protectoras de tres de ellos cumplen con los estándares IP67 para protección contra polvo y humedad. El uso de conectores de múltiples patillas para reemplazar el cableado dentro de los bloques del colector proporciona flexibilidad cuando se agregan estaciones o se cambia la configuración del colector. La serie VQC tiene tiempos de respuesta sobresalientes y una larga vida útil.
VQC2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto103 g
Tipodistribuidor eléctrico
Número de puertos5
110,03 € Sin IVA
/ unidad
133,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días