VP544-5DZ1-03F-S1-X538

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP544-5DZ1-03F-S1-X538
Rubix:799246834000
fabricante:01477559
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de liberación de presión
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP544-5DZ1-03F-S1-X538


La válvula solenoide de la serie VP300/500/700 de SMC ofrece una alta capacidad de caudal y un consumo reducido (1,55 W estándar, 0,55 W con circuito de ahorro de energía). La serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula divisora. Es apta para vacío hasta –101,2 kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una válvula solenoide de gran tamaño y 3 vías con junta de goma. Es posible utilizar la serie en aplicaciones de vacío o bajo baja presión. Ambas series están disponibles en versiones normalmente cerrada o normalmente abierta.

Cualidades

•3 port, pilot poppet type valve
Available with power saving circuit to reduce power consumption
Thread types: Rc, G, NPT, NPTF

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de liberación de presión
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico1461 l/min
540,14 € Sin IVA
/ unidad
653,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días