SS3YJ3-S42-02-M5F-Q 00095725

Base SYJ300

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS3YJ3-S42-02-M5F-Q
Rubix:752104779043
fabricante:SS3YJ3-S42-02-M5F-Q
EAN:3618036218985
SMC PLATE 2 STATION SS3YJ3-S42-02-M5F-Q

Resumen técnico

Tipocolector
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS3YJ3-S42-02-M5F-Q 00095725


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea en un manifold o como válvula individual, este perfil reducido aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el volumen ocupado. La válvula SYJ utiliza un solenoide piloto de baja potencia (0,5 watts de serie), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante relés de salida PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y supresión de sobretensión. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en la base o individualmente sobre subplacas, creando así una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
Base

Cualidades

SYJ300, colector de válvulas para montaje sobre base
Un máximo de 20 estaciones están disponibles de serie
Colector para válvulas piloto internas
Puertos A en el colector

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Tipocolector
Número de puertos3
23,86 € Sin IVA
/ unidad
28,87 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días