SYJ514-5LOU-Q

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SYJ514-5LOU-Q
Rubix:751608447043
fabricante:00075719
EAN:3618036150742
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Tipo de racorrc
Material del cuerpoaluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ514-5LOU-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
•Fluid: air
  • Operating pressure range (MPa): 0.15 to 0.7
  • Ambient and fluid temperature (°C): -10 to 50 (no freezing)
  • Maximum operating frequency (Hz): 5

    Configuration: 1 (Normally Closed)
    Piping: 4 (Base Mounted)
    Body Option: Individual EXH
    Common: Standard
    Rated Voltage: 5 (24VDC)
    Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
    Cable length: None
    Surge Suppressor: U (Surge Suppressor w/Light Non-polar)
    Manual Override: Non-locking Push Style
    Port Size: w/o Sub-plate
    Thread: Rc
    Bracket: None
    CE Marked: Q (CE Marked)
  • Información técnica


    Atributos
    Tipoválvula solenoide
    Tipo de racorrc
    Material del cuerpoaluminio
    Tensión24 V
    Conexiónrc
    Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
    Max. Temperatura de funcionamiento50 °C
    Presión de servicio mín.-1 bar
    Presión de servicio máx.7 bar
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    53,11 Sin IVA
    / unidad
    64,26 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días