Referencias
SMC:EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q
Rubix:799158217000
fabricante:00435275

Documentos
Detalles de producto : EVS1-01-FHG-D-3ZRM0-Q
Electroválvula de 5 puertos conforme a ISO 15407-1
Interfaz conforme a tamaño 1 (EVS1-01) y tamaño 2 (EVS1-02)
Ligera con gran capacidad de caudal (hasta 1000 l/min)
Disponibilidad: junta de goma/metal; conector M
Conforme a IP65.
Interfaz conforme a tamaño 1 (EVS1-01) y tamaño 2 (EVS1-02)
Ligera con gran capacidad de caudal (hasta 1000 l/min)
Disponibilidad: junta de goma/metal; conector M
Conforme a IP65.
•Large capacity.
•Light weight.
•ISO 15407-1 Interface.
•Enclosure rate IP65.
Size: 01 (Size 01)
Passage Symbol: FHG (3 Position Closed Centre)
Number of Solenoids: D (Double)
Rated Voltage: 3 (24 VDC)
Option: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Sealing Type: R (Rubber Seal)
Port Size: Without Sub-plate
Thread: Rc (Or none in the case without sub-plate)
•Light weight.
•ISO 15407-1 Interface.
•Enclosure rate IP65.
Size: 01 (Size 01)
Passage Symbol: FHG (3 Position Closed Centre)
Number of Solenoids: D (Double)
Rated Voltage: 3 (24 VDC)
Option: Z (W/indicator light and surge suppressor)
Sealing Type: R (Rubber Seal)
Port Size: Without Sub-plate
Thread: Rc (Or none in the case without sub-plate)
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Tipo de racor | rc |
| Tensión | 24 V |
| Conexión | rc |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -5 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 60 °C |
| Presión de servicio mín. | 2 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,64 € Sin IVA
/ unidad
162,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días