Referencias
Parker:P2E-KV32C1
Rubix:798141168000
fabricante:P2E-KV32C1
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Documentos

Detalles de producto : P2E-KV32C1


Cualidades

•High flow - Compact size with a 18 mm width body
Push-in fitting diameter 6mm, 8mm or threaded G1/8’’
Economic clip connector (IP40) or DIN Form C connection (IP65)
Light weight construction
Compatible with stackable version

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,09 Sin IVA
/ unidad
77,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días