331N03

Parker Hannifin Operador de solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:331N03
Rubix:799220872000
fabricante:331N03
brand logo
Resumen técnico
Tipooperador de solenoide
Tipo de racorg
Material del cuerpoaluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 331N03


La serie N "High Flow" de NAMUR incluye muchas soluciones de productos para la actuación de válvulas en la industria de procesos. Esta gama ofrece un alto rendimiento de caudal sin igual, hasta 1250 l/min para la opción con puerto de 1/4" y hasta 3000 l/min para la versión con puerto de 1/2". Su diseño sólido y robusto tiene una vida útil de hasta 20 millones de ciclos, lo que hace que este producto sea extremadamente fiable tanto para aplicaciones de baja como de alta frecuencia. La modularidad de esta solución de producto en combinación con nuestro programa de bobinas ATEX puede optimizar los costes totales de propiedad ofreciendo una alta fiabilidad, una flexibilidad extrema y la mejor competitividad.
Tipo de accionamiento: Solenoide
Especificaciones Atex cumplidas: n/a
Material del cuerpo: Aluminio anodizado
Consumo de energía de la bobina: n/a
Especificaciones de la bobina cumplidas: n/a
Rango de temperatura de la bobina: -
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: n/a
Coeficiente de caudal 1: 1250 l/min
Función: Retorno por resorte y aire
Clase de aislamiento: -
Temperatura máxima del fluido: 50 °C
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar CA/CC
Medio: aire seco o lubricado
Temperatura mínima del fluido: -20
Presión mínima de funcionamiento: 2,5
Tamaño del orificio: 7
Tamaño del puerto: 1/4" G
Tipo de puerto: Namur
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: NBR
Especificaciones cumplidas: Anulación manual
Tipo de válvula: 3/2 vías

Cualidades

-Larga vida útil
Alto caudal
Parte mecánica de la válvula certificada ATEX
Según norma EN 13463-1 & -5
Amplia gama de bobinas disponibles incluyendo ATEX

Aplicaciones

Farmacéutica;Producción y almacenamiento de alimentos y bebidas;Tratamiento de aguas;Refinerías;Dosificación de polvos;Accionamiento de válvulas

Información técnica


Atributos
Tipooperador de solenoide
Tipo de racorg
Material del cuerpoaluminio
Tensión24 V
Conexióng1/4
Min. Temperatura de funcionamiento-20 °C
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C
Presión de servicio mín.2.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,75 Sin IVA
/ unidad
68,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días