Referencias
Aventics:R412006269
Rubix:798372349000
fabricante:R412006269
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula 3/2-direccional
Tipo de racorg
Material del cuerpoplástico
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AS2-SOV-G038-024


Válvula de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico, serie AS2-SOV

Cualidades

Conexión de aire comprimido G 1/4
Conexión de tubo
Conexión eléctrica: Conector M12x1
ATEX opcional




Conexión de aire comprimido G 1/4
Conexión de tubo

Información técnica


Atributos
Tipoválvula 3/2-direccional
Tipo de racorg
Material del cuerpoplástico
Tensión24 V
Conexióng 3/8
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C
Presión de servicio mín.2.5 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,98 Sin IVA
/ unidad
182,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días