BOBINA 24V AC(2,5W) T-22

Bobina CM22

Ver información técnica
Referencias
Asco:43004416
Rubix:798718876000
fabricante:43004416
brand logo
Resumen técnico
Tipo189
Tipo de racorm12
Material del cuerpoplástico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BOBINA 24V AC(2,5W) T-22


Tamaño de bobina 22 - 50/60 Hz clase F

Información técnica


Atributos
Tipo189
Tipo de racorm12
Material del cuerpoplástico
Tensión24 V
Conexiónspade plug (connector size 22, en 175301-803 form b; 11 mm)
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Max. Temperatura de funcionamiento60 °C
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.16 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,58 Sin IVA
/ unidad
35,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días