SYJ7320-5LOU-01F-Q

Válvula piloto interna monoestable de 5 puertos SMC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SYJ7320-5LOU-01F-Q
Rubix:752102825043
fabricante:SYJ7320-5LOU-01F-Q
EAN:3618036147711
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Tipo de racorg
Material del cuerpoaluminio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ7320-5LOU-01F-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
•Fluid: air
•Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa
•mm²: body ported range 8,7 - 10,9;
•base mounted 12,7
•Coil rated voltage: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
•100, 110, 200, 220VAC
•Ambient & fluid temp: max. 50° C

Function: 3 (3 Position Closed Centre)
Piping: 2 (Body Ported)
Exhaust: 0 (Individual)
Specifications: Standard
Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: LO (L Plug w/o Connector)
Cable length: None
Surge Suppressor: U (Light & Surge Suppressor Non-polar)
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: 01 (Base Mounted w/Sub-plate 1/8, Body Ported 1/8)
Thread: Rc (or None)
Option: F (Bracket)

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Tipo de racorg
Material del cuerpoaluminio
Tensión24 V
Conexióng 1/8
Min. Temperatura de funcionamiento-10 °C
Max. Temperatura de funcionamiento50 °C
Presión de servicio mín.1.5 bar
Presión de servicio máx.7 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,92 Sin IVA
/ unidad
135,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días