BOBINA 12 VDC 43004469
Bobinas para electroválvulas 238 - 256/358
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Asco:MAT2-F20.B22
Rubix:799047757000
fabricante:10272360




Resumen técnico
| Tipo | bobinas para electroválvulas 238 - 256/358 |
|---|---|
| Tipo de racor | ca |
Documentos
Detalles de producto : BOBINA 12 VDC 43004469
Bobina para electroválvula CM25, moldeada IP65, clase de aislamiento F
Información técnica
Atributos
| Tipo | bobinas para electroválvulas 238 - 256/358 |
|---|---|
| Tipo de racor | ca |
| Tensión | 24 V |
| Conexión | m12 connection |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,64 € Sin IVA
/ unidad
47,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días