Referencias
Aventics:R412006265
Rubix:798210055000
fabricante:R412006265


Resumen técnico
| Tipo | válvula 3/2-direccional |
|---|---|
| Tipo de racor | g |
| Material del cuerpo | plástico |
Documentos
Detalles de producto : R412006265
Válvula de 3/2 vías, de accionamiento eléctrico, serie AS2-SOV
Cualidades
Conexión de aire comprimido G 1/4
Conexión de tubo
Conexión eléctrica: Conector M12x1
ATEX opcional
Conexión de aire comprimido G 1/4
Conexión de tubo
Conexión de tubo
Conexión eléctrica: Conector M12x1
ATEX opcional
Conexión de aire comprimido G 1/4
Conexión de tubo
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula 3/2-direccional |
|---|---|
| Tipo de racor | g |
| Material del cuerpo | plástico |
| Tensión | 24 V |
| Conexión | g 1/4 |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 50 °C |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
161,04 € Sin IVA
/ unidad
194,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días