CPE10-M1CH-5/3E-M7

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1CH-5/3E-M7
Rubix:798195665000
fabricante:550229
EAN:4052568192129
CPE10-M1CH-5/3E-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1CH-5/3E-M7


Válvula solenoide CPE10-M1CH-5/3E-M7 Ensamblaje muy compacto, con conexión de enchufe M8. Función de la válvula=5/3 con escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=250 l/min, Presión de funcionamiento=3 - 8 bar
Válvula solenoide CPE10-M1CH-5/3E-M7 550229

Información técnica


Atributos
Peso neto83,01 g
205,67 € Sin IVA
/ unidad
248,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días