EX260-SIL1
EX260, Tipo integrado (para salida) Sistema de transmisión en serie
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:EX260-SIL1
Rubix:799040609000
fabricante:EX260-SIL1
Documentos
Detalles de producto : EX260-SIL1
Sistema de transmisión en serie centralizado y compacto para salida. Protocolos compatibles: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface. Hasta 32 solenoides, hasta 24 estaciones. Series de válvulas aplicables: new SY, JSY, VQC, S0700, SV. Cumple con IP67.
Cualidades
Sistema de transmisión en serie centralizado y compacto para salida. Protocolos compatibles: PROFIsafe, Ethernet POWERLINK, PROFINET, EtherNet/IPTM, EtherCAT®, PROFIBUS DP, DeviceNetTM, CC-Link, IO-Link, CANopen, Modbus, AS-Interface. Hasta 32 solenoides, hasta 24 estaciones. Series de válvulas aplicables: new SY, VQC, S0700, SV. Cumple con grado de protección hasta IP67.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,13 € Sin IVA
/ unidad
332,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días