Referencias
Festo:CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
Rubix:798192394000
fabricante:533148
EAN:4052568166274
Documentos
Detalles de producto : CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
Válvula solenoide CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 cerrada, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=180 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,69 € Sin IVA
/ unidad
286,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días