Referencias
Festo:CPVSC1-M1HT-M-T-Q4
Rubix:798195598000
fabricante:548048
EAN:4052568189440
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1HT-M-T-Q4
Válvula solenoide CPVSC1-M1HT-M-T-Q4 para el terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=5/2 monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 51 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días