Referencias
Festo:CPE24-M1H-5/3E-QS-10
Rubix:798191465000
fabricante:170273
EAN:4052568138097
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M1H-5/3E-QS-10
Válvula solenoide CPE24-M1H-5/3E-QS-10 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 con centro exhausto, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=1250 l/min, Presión de funcionamiento=2,5 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 571,28 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,94 € Sin IVA
/ unidad
313,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días