VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1
Rubix:798898902000
fabricante:575274
EAN:4052568103798
VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vuvs
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-L20-M32C-MD-G18-F7-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)120x60x30 mm
Peso neto187,6 g
Tipoválvula vuvs
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico700 l/min
72,38 Sin IVA
/ unidad
87,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días