VUWG-L10A-M52-M-M3

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUWG-L10A-M52-M-M3
Rubix:799266127000
fabricante:574250
EAN:4052568103033
VUWG-L10A-M52-M-M3 Pneumatic valve
Resumen técnico
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUWG-L10A-M52-M-M3


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto34,5 g
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,74 Sin IVA
/ unidad
78,34 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días