EX500-S001

Interfaz de bus de campo EX500-S001

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EX500-S001
Rubix:751607606043
fabricante:EX500-S001
EAN:3618036110555
EX500, SI Unit (SV1000/2000/3000/4000)

Resumen técnico

Tipounidad si
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EX500-S001


Decentralised serial transmission system for input/output
Compatible protocols: EtherNET/IPTM, PROFINET, PROFIBUS-DP, DeviceNetTM
Up to 128 inputs/outputs (4 branches with up to 32 inputs&outputs per branch)
Output units available for external use (EX9)
Applicable valve series: new SY, VQC, S0700, SV
IP65 enclosure compliant (IP67 for the SI units).
EX500, Unidad SI (64 puntos)(SV1000/2000/3000/4000)

Información técnica


Atributos
Tipounidad si
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico2670 l/min
Rango de presión0,1 - 0,7 mpa (1 - 7 bar)
Presión de servicio mín.1 bar
Min. Temperatura de funcionamiento5 °C
155,68 € Sin IVA
/ unidad
188,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días