Referencias
SMC:SY9440-5WAOU-Q
Rubix:799247979000
fabricante:SY9440-5WAOU-Q
Documentos
Detalles de producto : SY9440-5WAOU-Q
La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión con paso de cuerpo o para montaje en base y puede utilizarse de forma individual o montada en un colector.
Cualidades
Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin congelación).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | electrodistribuidor 5/2 y 5/3 serie sy9000 sy9440-5waou-q |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
145,13 € Sin IVA
/ unidad
175,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días