SY3120-5WAOU-C4-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SY3120-5WAOU-C4-Q
Rubix:799248834000
fabricante:00519380
SMC 5 PORT VALVE SY3120-5WAOU-C4-Q
Resumen técnico
Tipodistribuidor 5/2 monestable 24vcc m5 tubo 4
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : SY3120-5WAOU-C4-Q


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad de sus productos gracias al nuevo diseño de las válvulas de la serie SY. Las válvulas SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro integrado en la válvula piloto evita los problemas causados por cuerpos extraños.

Cualidades

-Ahorro de energía y espacio
-Ahorro de energía
-Mayor seguridad

Aplicaciones

Para la detección de la presión de salida;Para la identificación de piezas defectuosas

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor 5/2 monestable 24vcc m5 tubo 4
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,92 Sin IVA
/ unidad
90,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días