Referencias
Festo:CPE24-M2H-5LS-QS-12
Rubix:798193043000
fabricante:163830
EAN:4052568135867
Documentos
Detalles de producto : CPE24-M2H-5LS-QS-12
Válvula solenoide CPE24-M2H-5LS-QS-12 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=24 mm, Caudal nominal estándar=1650 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,94 € Sin IVA
/ unidad
226,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días