CPE10-M1BH-3OL-QS-6

Válvula solenoide CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-3OL-QS-6
Rubix:798192237000
fabricante:196853
EAN:4052568159634
CPE10-M1BH-3OL-QS-6 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-3OL-QS-6


Válvula solenoide CPE10-M1BH-3OL-QS-6 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 abierta, monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=300 l/min, Presión de funcionamiento=2,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x76x89 mm
Peso neto59,6 g
122,38 € Sin IVA
/ unidad
148,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días