Referencias
Festo:CPE14-M1BH-3GL-QS-6
Rubix:798193212000
fabricante:196887
EAN:4052568159771
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1BH-3GL-QS-6
Electroválvula CPE14-M1BH-3GL-QS-6 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=510 l/min, Presión de servicio=2,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x88x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 93,69 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,22 € Sin IVA
/ unidad
152,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
